Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/7A

Artikel-Nr.: 2022857 Katalog-Nr.: 931305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 900 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 800 mm
Nutzhöhe für Schubladen 800 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 36
Schubladen Nutztiefe in G 24
Anzahl Schubladen 7
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz nein
Gewicht 169 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2022857
Katalognummer 931305
EAN / GTIN 4067263101017
Herstellernummer 931305 900/7A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schrank in Boden verankern.
  • Bei Umbau zu Montagewagen, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung austauschen.
  • Bei Tragfähigkeit der Fahreinheit Gewicht des Gehäuses berücksichtigen.
  • Bei Selbstbestückung Nutzhöhe beachten.
  • Kombinierbar mit GridLine Fahreinheit Art.-Nr.
  • 958480 Größe 24 oder 28.
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
  • Nur mit GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung bestücken.
  • Nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
  • Eck-Verbindungsschrank für Werkzeugschränke mit Tiefe 700 mm (28G).
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.
  • Zur Bestückung mit GridLine Schubladeneinsatz mit Werkzeugaufnahme.
  • Kombinierbar mit GridLine Schränken identischer Tiefe und Höhe.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Montagewagen stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht mit Fahreinheit kombinierbar.
  • Nicht mehrere Schubladen gleichzeitig öffnen.
  • CNC-Beistellschrank nicht mit Fahreinheit kombinierbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb