FEMI Ind. Combined bench grinder 247/M, ø 200mm

Article no.: 2020685 Catalog no.: Z077433
Price per 1 Piece
Net price: CHF 871.51
incl. vRG CHF 7.51
on request
Delivery by arrangement
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Grinding disc ø 150 × 20 × 16 mm
Speed 2800 /min
Weight 16 kg
Dimension 570 × 290 × 340 mm
Engine power 400 V, 0.85 kW

Identification & Classification

Article number 2020685
Catalog number Z077433
EAN / GTIN 8025191800910
Manufacturer number 247/M

Description

Description:

Zusätzlich zu den Eigenschaften einer Doppelschleifmaschine auch zum Polieren und Entgraten von Werkstücken geeignet.
Für den Einbau unterschiedlichster Schleifscheiben und Bürsten vorbereitet.

Leistungsstarker, zuverlässiger und leiser Induktionsmotor.
Integrierter Thermoschutz.
CE-konform, komplett mit Schutzvorrichtungen und Absauganschlüssen.
Ein-/Ausschalter mit Sicherheits-Resetfunktion und verriegelbarem Not-Aus Schalter.
Robustes Maschinengehäuse aus Gusseisen.
5 Jahre Garantie gemäss unseren Geschäftsbedingungen.

Supplied with:

1 Schleifscheibe 200 × 25 × 20 mm K60
Bedienungsanleitung mehrsprachig

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart