TELESTEPS Teleskopleiter Prime Line 4.1 m

Artikel-Nr.: Z966093 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer Z966093 13
EAN / GTIN 7394483001566

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Die Prime Line Teleskopleiter bietet Ihnen die Flexibilität und den Komfort, den Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Mit einer einzigartigen flachen Sprossen-Technologie bietet die Prime Line Teleskopleiter maximale Sicherheit und Stabilität.Die breiten Sprossen mit einer Breite von 80 mm reduzieren das Ausrutschen und Minimieren Ermüdung, während Sie bequem und sicher arbeiten. Die Teleskopleiter lässt sich leicht transportieren und passt in fast jedes Fahrzeug, sodass Sie sie problemlos zu jeder Arbeitsstelle mitnehmen können. Die Höhe der Leiter lässt sich einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und eignet sich perfekt für enge Räume und schnelle Aufgaben.
Überschrift Marketingtext: Die leistungsfähigste Teleskopleiter in höchster Qualität und äusserst stabil.
Marketingtext: Höchste Sicherheit und Stabilität durch einzigartige flache Sprossen-TechnologieLeicht zu transportieren und in fast jedem Fahrzeug zu verstauenEinfache Höhenanpassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten:
  • Flache Sprossen-Technologie
  • Breite von 80 mm
  • Maximale Sicherheit und Stabilität
  • Reduziert Ausrutschen und Ermüdung
  • Einfaches Transportieren
  • Einfache Höhenanpassung
  • Ideal für enge Räume und schnelle Aufgaben
  • Bequem und sicher beim Arbeiten
  • Merkmal:

    Breite: 0,56 m
    Länge eingefahren: 0.93 m
    Länge ausgefahren: 4.1 m
    Gewicht: 17,4 kg
    Arbeitshöhe: 4,9 m
    Stufenzahl: 13
    Produktbezeichnung: Teleskopleiter 4.1 m
    Produktname: Prime Line
    Stufenbreite: 80 mm