Schiebeleiter 2tlg Z600 2X8

Artikel-Nr.: Z962205 2X8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Produktart Schiebeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z962205 2X8
EAN / GTIN 4003866402465
Herstellernummer 40246

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhen ausgestattet. Sicherer Stand durch eine Leiternbreite von 490mm.Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Breite: 490 mm
Arbeitshöhe ca.: 4,85 m
Gewicht: 9,8 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge ausgefahren: 4,07 m
Leiterlänge zusammengeschoben: 2,39 m
Norme: EN 131