Sprossenanlegeleiter Z600 1X10

Artikel-Nr.: Z962105 1X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Stufenanzahl 10
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z962105 1X10
EAN / GTIN 4003866415137
Herstellernummer 41513

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das flexible Leichtgewicht. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Anlegeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Arbeitshöhe ca.: 3,9 m
Gewicht: 7,2 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 3,05 m
Stufenanzahl: 10
Norme: EN 131