Mehrzweckleiter Z600 3tlg 3X10

Artikel-Nr.: Z961905 3X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z961905 3X10
EAN / GTIN 4003866402892
Herstellernummer 40289

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache Qualitätsbördelung.
  • Alle Leiternteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten Schuhe.
  • Schiebeteil mit Einhängehaken und Abhebesicherung.
  • Vierkantsprossen 30x30mm.

    Hinweis: Alle ZARGES Multifunktionsleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
    Verwendung: Als freistehende Bock- und Anlegeleiter, als freistehende Bockleiter mit verlängertem Aufstiegsteil, als zweiteilige Schiebeleiter und Anlegeleiter, als dreiteilige Schiebeleiter, als drei Anlegeleitern, auf Treppe einsetzbar.
  • Merkmal:

    Gewicht: 20,7 kg
    Holmhöhe: 73 mm
    Länge zusammengeklappt: 3 m
    Stufenanzahl: 3x10
    untere äußere Breite: 0,91 m
    Hauteur lisse: 73 mm
    Nombre de marches: 3x10
    Poids: 20,7 kg