Sprossenstehleiter 2X8

Artikel-Nr.: Z961710 2X8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Artikelnummer Z961710 2X8
EAN / GTIN 4003866411689
Herstellernummer 41168

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien (GFK und Aluminium). Sicherer Stand auf 60mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen. Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Robustes Stahlscharnier. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe ca.: 3,65 m
Gewicht: 14,8 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 2,46 m
Stufenanzahl: 2x8
Norme: DIN EN 61478 / VDE 0682