SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 2BLAU

Artikel-Nr.: Z961000 2BLAU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z961000 2BLAU
EAN / GTIN 7611042150030
Herstellernummer 3-360

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Merkmal:

Breite: 310 mm
Breite innen: 277 mm
Farbe: blau
Höhe: 200 mm
Tiefe: 500 mm
Tiefe innen: 455 mm
Typ: Gr 2
empilable: oui