Sicherheitsmesser mit Trapezklinge 11 mm

Artikel-Nr.: Z842081 T11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z842081 T11
EAN / GTIN 4002632800856
Herstellernummer 50000510.02

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Trapezklinge 11 mm
Ausführung: So steht der SECUNORM 500 mit robustem Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
  • Äußerst robustes MARTOR-Universalmesser aus Aluminium
  • Automatischer Klingenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit
  • Beidseitiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
  • Vereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Abgerundete, 2-fach nutzbare Qualitätsklinge
  • Neues Design mit optimierter Ergonomie inkl. Soft-Grip
  • Moderner Nachfolger des MARTOR-Klassikers SECUNORM PROFI
  • Merkmal:

    Anzahl Klingen: 1
    Länge: 11 mm
    Lame réutilisable: oui
    Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
    Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
    Lame rétractable: oui

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb