Zapfenschneider 10mm

Artikel-Nr.: Z791800 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z791800 10
EAN / GTIN 9002696011095
Herstellernummer 036001000

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Zum Bohren von sehr langen Ausflickdübel. Die Zapfenschneider werden mit leichtem Übermaß gefertigt, damit die Ausflickdübel einwandfrei sitzen. In Verwendung mit Forstnerbohrer und Kunstbohrer.
Ausführung: Mehrschneidig, mit Peripherieschneide und zylindrischem Schaft.

Merkmal:

Schneiden-ø DC: 10 mm
Zähnezahl Z: 4
Schaft-ø Ds: 13 mm
ø queue Ds: 13 mm