Diamanttbohrer trocken 45

Artikel-Nr.: Z782780 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z782780 45
EAN / GTIN 3165140577762
Herstellernummer 2608587124

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diamantbohrer Diamond for Ceramics, Schaft M14. Geeignet für weiche Wandfliesen bis harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
  • Zylinderschaft
  • Bohren ohne Schlag
  • Benötigt keine Wasserkühlung
  • Nur mit Winkelschleifern arbeiten
  • Merkmal:

    Bohr-Ø: 45 mm
    Arbeitslänge: Arbeitslänge mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb