Bohrführungshilfe für Diamant-Bohrer

Artikel-Nr.: Z782740 GROSS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z782740 GROSS
EAN / GTIN 3165140489683
Herstellernummer 2608580327

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Zeit und Energie sparende Zentrierhilfe zum Fliesenbohren ohne Zentrierbohrer
  • Hält die Lochsäge exakt in Position und bohrt ohne Wandern genau wo markiert
  • Geeignet für Akkubohrschrauber
  • Merkmal:

    Bohr-Ø: 19 - 83 Attribute
    Gesamtlänge: Gesamtlänge mm
    longueur totale: 230 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb