Diamantbohrer-Set nass 6-14

Artikel-Nr.: Z782730 6-14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer Z782730 6-14
EAN / GTIN 3165140495790
Herstellernummer 2607019880

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diamantbohrer Diamond for Hard Ceramics, Gesamtlänge 65mm, Schaft 7,8mm.
  • Setinhalt mit der Grösse 5-8: 5/6/7/8mm
  • Setinhalt mit der Grösse 6-14: 6/8/10/14mm

    Geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
  • Zylinderschaft
  • Bohren ohne Schlag
  • Immer mit Wasserkühlung arbeiten
  • Nur mit Akkubohrmaschinen arbeiten
  • Merkmal:

    Inhalt: 6/8/10/14
    Schaftdurchmesser: Schaftdurchmesser mm
    Gesamtlänge: 65 mm