Flachmeissel SDS-Max 600x25mm

Artikel-Nr.: Z782300 600X25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z782300 600X25
EAN / GTIN 3165140022132
Herstellernummer 1618600203

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Verwendung: Für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme und Schlagstopp.
  • Best-Code = Gesamtlänge x Breite
  • Merkmal:

    ganze Länge: 600 mm
    Schneidenbreite: Schneidenbreite mm