Hammerbohrer SDS Plus-9, RebarCutter 25

Artikel-Nr.: Z782054 25X120X300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z782054 25X120X300
EAN / GTIN 3165140576710
Herstellernummer 2608586998

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Geeignet für Armierungseisen im Beton Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme. Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.

Merkmal:

ø: 25 mm
ganze Länge: 300 mm
Schaft: 10 mm
Queue: 10 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb