Kneifzange

Artikel-Nr.: Z750012 10-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z750012 10-1
EAN / GTIN 4003773035299
Herstellernummer 50 01 210

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Für härteste Beanspruchung
  • Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
  • Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Merkmal:

    ganze Länge: 210 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ø: Ø 2.2 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb