• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Impact Metallbohrer HSS 4.2mm

Artikel-Nr.: Z675310 4.2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z675310 4.2
EAN / GTIN 3165140858823
Herstellernummer 2608577054

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft. Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern. Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandfähigkeit. Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien.
Beschreibung: Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel. Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 83 mm
Nenn-ø DC: 4,2 mm
Schaft-ø Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm