Doppel-Schraubbit Impact Control T20 150 mm

Artikel-Nr.: Z675306 T20150MM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z675306 T20150MM
EAN / GTIN 3165140851503
Herstellernummer 2 608 522 360

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Das Doppelklingen-Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz.
  • Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
  • S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung

    Ausführung: Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits.
  • Merkmal:

    Abtriebsprofil: T20
    Anzahl Teile: 3
    Länge: 150 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb