Impact Control BIT 65mm PH2

Artikel-Nr.: Z675304 65PH2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z675304 65PH2
EAN / GTIN 3165140851275
Herstellernummer 2 608 522 337

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Impact Control-Schrauberbit ist äußerst robust und hält selbst dem hohen Drehmoment von Drehschlagschraubern stand. Die verlängerte Torsionszone bietet extreme Widerstandsfähigkeit bei langen ArbeitseinsätzenS2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess gewährleisten extreme Haltbarkeit für hohe Leistung.

Merkmal:

Ausführung: 8 Teile
Länge: 65 mm
Exécution: 8 piéces

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb