• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

PB 8206S 6kt Schraubendreher 8mm

Artikel-Nr.: Z621625 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z621625 8
EAN / GTIN 7610733079780
Herstellernummer PB 8206.S8-180

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis hexagonal à tête sphérique pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • tête sphérique
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée sur nickel.
  • Merkmal:

    ganze Länge: 290 mm
    Klingenlänge: 180 mm
    Sechskant: 8 mm
    Tête sphérique: oui