• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

PB 205 6kt Schraubendreher 3,5mm

Artikel-Nr.: Z621300 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z621300 3,5
EAN / GTIN 7610733002450
Herstellernummer PB 205.3,5-110

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Sechskant-Schraubenzieher mit Griff für Innensechskant-Schrauben. Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt.

Merkmal:

ganze Länge: 205 mm
Klingenlänge: 110 mm
Sechskant: 3,5 mm