DEWALT Kreissägeblatt HM 24

Artikel-Nr.: Z592370 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z592370 24
EAN / GTIN 5035048057827
Herstellernummer DT4310-QZ

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Wechsel-/Flachzahngeometrie. Für sehr feine Schnitte in Sperrholz, Furnier, Laminat, Weich- und Harthölzern, aber auch in Aluminium.

Merkmal:

Blatt-ø D: 216 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,6 mm
Anzahl Zähne: 24