EXPERT ToughMaterial Lochsäge 22mm

Artikel-Nr.: Z589905 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z589905 22
EAN / GTIN 4059952535661

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen.
  • Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
  • Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide.
  • Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

    Beschreibung: BOSCH EXPERT ToughMaterial Lochsäge 65mm
  • Merkmal:

    Bohr-ø: 22 mm
    maximale Schnitttiefe: 60 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb