Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, K120

Artikel-Nr.: Z557575 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’150 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z557575 120
EAN / GTIN 4002748320040
Herstellernummer 132004

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit. Ausgezeichnete Kornhaftung - lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch. Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub. Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.
Verwendung: Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Merkmal:

Anzahl Absauglöcher: 14
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Feinheitsgrad: mittel
Körnung: 120
Longueur: 133 mm
Nombre de trous d'aspiration: 14