Rotationslaser mit Fernbedienung GRL300HV

Artikel-Nr.: Z468400 GRL300HV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z468400 GRL300HV
EAN / GTIN 3165140578714
Herstellernummer 0601061501

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Fernbedienung RC1
  • Laser Sichtbrille
  • Alkalinebatterien
  • Akku-Pack (NiMH)
  • Batteriefach
  • magnetische Zieltafel
  • Empfänger LR1
  • Wandhalterung WM4
  • Ladegerät und Koffer

    Ausführung:
  • Einfach zu bedienen Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärender Anzeige,
  • Mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (±5°)
  • sicheres Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
  • Punkt-, Linien-, und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit, 90° Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten
  • Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf.
  • Merkmal:

    IP-Schutzart: IP54
    Gewicht: 1,8 kg
    Laserklasse: 3
    Nivellierzeit: 15s
    Reichweite: 60 m
    Reichweite mit Empfänger: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Serie: GRL 300 HV
    Farbe des Lasers: rot
    Poids: 1,8 kg

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb