Kombilaser GCL2-50 C

Artikel-Nr.: Z462500 GLL2-50P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z462500 GLL2-50P
EAN / GTIN 3165140865579
Herstellernummer 0601066G00

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: GLL 2-50, Batterien, Stofftasche Zieltafel
Beschreibung: Kombilaser GCL 2-50 C. Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen. Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich, während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann. Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können. Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten. Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger. Im Lieferumfang enthalten: AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B), Laserzieltafel, Schutztasche, Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700), 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Ausführung:
  • Selbstnivellierender Pendellinienlaser für den Innenbereich
  • hohe Sichtbarkeit der Laserlinien
  • extrem präzise
  • Pulsiermodus für den Einsatz mit einem Handempfänger

    Vorteil:
  • Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone
  • Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
  • Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum mit der manuell betriebenen RM 2 oder der motorgetriebenen RM 3
  • Merkmal:

    Schutzstufe: IP54
    Messgenauigkeit: Messgenauigkeit
    Reichweite: 20 m
    Stativgewinde: 1/4″