Pilzgriffe 33/M8

Artikel-Nr.: Z373285 33/M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373285 33/M8
EAN / GTIN 4030618247616
Herstellernummer 24540.0033

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Pilzgriff: Duroplast PF 31, schwarz
  • Buchse: Messing
  • mit Innengewinde
  • Merkmal:

    d1: 33 mm
    d2: d2
    d4: 18 mm
    h: 29 mm
    t: 12 mm
    d2: M8

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb