Verstellbare Klemmhebel schwarz 13/M4/32

Artikel-Nr.: Z373110 13/M4/32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z373110 13/M4/32
EAN / GTIN 4030618243298
Herstellernummer 24400.0028

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Schraube: Stahl, brüniert, Güte 5.8

    Hinweis: Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Zinkdruckguss
    d1: d1 mm
    d2: M4
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3,5 mm
    l1: 32 mm
    l2: 30 mm
    h4: 30,5 mm

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb