Augenschrauben M5/40

Artikel-Nr.: Z372792 M5/40/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372792 M5/40/5
EAN / GTIN 4030618230489
Herstellernummer 22980.0205

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 16 mm
    d1: M5
    d3: 12 mm
    l: 40 mm
    s: 6 mm
    d2: 5 mm
    d2: 5