Druckschrauben M8/12,0

Artikel-Nr.: Z372670 M8/12/2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372670 M8/12/2,5
EAN / GTIN 4030618228226
Herstellernummer 22760.0082

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    d2: 5,5
    l1: 12 mm
    l2: 2,5 mm
    SW: 4 mm