Kugelrollen 45 ±0.080

Artikel-Nr.: Z372620 0,080/30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Artikelnummer Z372620 0,080/30
EAN / GTIN 4030618227854
Herstellernummer 22750.0012

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
Ausführung: Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Beschreibung:
  • Kugelrollen: mit Stahlblechgehäuse
  • Deckel: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gehäuse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Kugel: Kugellagerstahl
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    D1: D1
    d1: 45 ±0.080
    d2: 55 mm
    h2: 37,5 mm
    h3: 3,7 mm
    Kugel Ø: 30 mm
    h4: 7,9 mm
    h1: 13.8±0.3