Kugeldruckschrauben ohne Kopf M10/12,0

Artikel-Nr.: Z372560 M10/12,0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372560 M10/12,0
EAN / GTIN 4030618226628
Herstellernummer 22720.0901

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte Kugel
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d3: 6 mm
    l2: 12 mm
    SW: 5 mm
    Kugel Ø: 7 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 20 kN/m²