Kugeldruckschrauben ohne Kopf M8/21,2

Artikel-Nr.: Z372520 M8/21,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z372520 M8/21,2
EAN / GTIN 4030618223856
Herstellernummer 22720.0084

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, volle Kugel
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    l1: 21,2 mm
    SW: 4 mm
    Kugel Ø: 5,5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 15 kN/m²