Aufnahmebolzen 12/10

Artikel-Nr.: Z372320 12/10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372320 12/10
EAN / GTIN 4030618219279
Herstellernummer 22630.0026

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar.Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1).
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • DIN 6321
  • Merkmal:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 12
    l1: 10 mm
    l2: 9 mm
    l4: 6 mm
    l4: 6 mm