Gelenkteller M16

Artikel-Nr.: Z372260 M16/100/50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z372260 M16/100/50
EAN / GTIN 4030618218364
Herstellernummer 2608650698

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement mit Bolzen: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Kontermutter: Stahl, brüniert, ISO 4032
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert
  • Merkmal:

    d1: 16 mm
    d2: d2 mm
    h1: 32 mm
    h2: 7 mm
    SW: 24 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 45 kN/m²

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb