Gelenkteller M24

Artikel-Nr.: Z372250 M24/60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372250 M24/60
EAN / GTIN 4030618218159
Herstellernummer 22590.0024

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: 60 mm
    h1: 45 mm
    h2: 9,5 mm
    SW: 36 mm
    t: 19 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 65 kN/m²