Halteseile 150 / 6,9

Artikel-Nr.: Z372176 150/6,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 5.70 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 4.75 / 1 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z372176 150/6,9
EAN / GTIN 4030618217053
Herstellernummer 22400.0935

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen sowie den Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen und dienen als Verliersicherung.
Beschreibung:
  • Befestigungsring: Rostfreier Stahl
  • Öse: Rostfreier Stahl
  • Halteseil: Rostfreier Stahl
  • Ummantelung Halteseil: ohne Ummantelung

    Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    l: 150 mm