Seitendruckstücke glatt 10/5/100

Artikel-Nr.: Z371870 10/5/100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 5.55 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 4.60 / 1 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z371870 10/5/100
EAN / GTIN 4030618207252
Herstellernummer 22150.0022

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Beschreibung:
  • Hülse: Aluminium Al
  • Feder: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Stift: Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

    Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinktMontage durch Einpressen.
    Hinweis: Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:l0 = z/2 + w + x,l0 = Achsabstand,y = Werkstückhöhe,w = Werkstücklänge,x = Koordinatenmaß,s = Hub,z = AnschlagdurchmesserBerechnung Maß x:y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - sodery kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
  • Merkmal:

    Werkstoff: Aluminium
    d1: d1 mm
    d2: 5 mm
    l1: 11 mm
    l2: 6,7 mm
    s: 1,6 mm
    Federkraft F max.: 100 N