Rastbolzen mit 6kt-Bund 8

Artikel-Nr.: Z371595 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z371595 8
EAN / GTIN 4030618205562
Herstellernummer 22120.0608

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 75,5 mm
    l2: 7 mm
    SW: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 28 N