Rastbolzen mit 6kt-Bund 6

Artikel-Nr.: Z371590 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z371590 6
EAN / GTIN 4030618204534
Herstellernummer 22120.0206

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 61 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5,5 N
    Federkraft F2: 13 N
    l5: 17 mm