Rastbolzen mit 6kt-Bund 8

Artikel-Nr.: Z371570 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z371570 8
EAN / GTIN 4030618204374
Herstellernummer 22120.0028

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    SW: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 28 N
    l5: 12 mm
    l6: 23 mm