Rastbolzen mit 6kt-Bund 10

Artikel-Nr.: Z371565 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z371565 10
EAN / GTIN 4030618204343
Herstellernummer 22120.0010

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M20x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 80 mm
    SW: 22 mm
    l4: 10 mm
    l3: 33 mm
    Federkraft F1: 23 N
    Federkraft F2: 54 N
    l6: 30 mm