Gehörschutz Bluetooth® GHS 25 I

Artikel-Nr.: Z097789 577792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Artikelnummer Z097789 577792
EAN / GTIN 4014549421512

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für gute Unterhaltung. Mit Sicherheit. Der Gehörschutz für Profis. Klein, leicht und komfortabel – die kabellosen Bluetooth® Gehörstöpsel sind euer täglicher Begleiter in der Werkstatt oder auf der Baustelle. So seid ihr bei der Arbeit geschützt vor Lärm, könnt per Bluetooth® telefonieren oder eure Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität hören. Dabei müsst ihr nicht auf den Schutz eines professionellen Gehörschutzes verzichten: Laute Umgebungsgeräusche außerhalb des sicheren Schallpegels von 79 dB (entspricht der EU-Norm EN352) werden blockiert. Ihr wollt trotzdem mitbekommen, was um euch herum geschieht? Dafür sorgt der Konversationsmodus. Die innovative Technologie lässt Sprache und Umgebungsgeräusche in sicherer Hörlautstärke durch – so könnt ihr trotzdem jederzeit mit euren Kollegen sprechen, ohne den Gehörschutz abzunehmen. Nach getaner Arbeit werden die Gehörstöpsel einfach im mitgelieferten Ladebehälter wieder aufgeladen.
Vorteil:
  • Innovativ: Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen
  • Für den professionellen Einsatz: Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352
  • Kommunikativ: Bluetooth® 5.2 mit True Wireless-Technologie
  • Multifunktional: geräuschisoliertes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen
  • Komfortabel: Touch control-Bedienung am Gehörschutz
  • Lange einsatzbereit: bis zu 13 Stunden Batterielaufzeit, weitere 25 Std. durch Nachladen im Ladebehälter
  • Robust: IP67-Schutz gegen Staub, Wasser und Schweiß
  • Sicherer: Lärmreduzierung um 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)
  • multifunktionaler, professioneller Gehörschutz (EN352), auch zum Musik hören und Telefonieren

    Lieferumfang:
  • Ladebehälter
  • USB-Ladekabel
  • 7 Paar Ohrstöpsel (verschiedene Grössen)
  • Merkmal:

    Betriebsdauer: 13 h (38 h inkl. Nachladen im Ladebehälter)
    Energieversorgung: Energieversorgung
    Norm: EN352
    SNR Wert (Dämmwert): 32 dB
    Gewicht: 289 g