Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA S2 XB 47

Artikel-Nr.: Z092661 47
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z092661 47
EAN / GTIN 4044348565513
Herstellernummer VD PRO 3500 BOA XB 47

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellverschlusssystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktsionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Merkmal:

Schutzklasse: S2
EU-Schuhgröße: 47
Pointure UE: 47

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb