T-Shirt 2XL

Artikel-Nr.: Z090101 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z090101 2XL
EAN / GTIN 7330509065310
Herstellernummer 330010308800XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht.Stoff 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²Details Gerippter Halsbund, RundhalsVerstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Merkmal:

Farbe: marineblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
Modell: 33001030
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Konfektionsgröße DE: 2XL

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb