Beschreibung:
	
	
                
                    
		Ausführung: Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort.Stoff 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²Innenfutter Faserpelzfutter, Steppfutter im ArmFunktionalität Warm gefüttertVorgeformte ÄrmelDetails Hoher KragenD-RingFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten und DruckknopfFronttaschen mit FleecefutterInnentaschen mit HandytascheAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit DruckknöpfenVerstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		Konfektionsgröße DE: XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: noir
Taille de confection DE: XL