Bundjacke Industrie XL

Artikel-Nr.: Z090071 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z090071 XL
EAN / GTIN 7330509357385
Herstellernummer 405418009499XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.
  • Bewegungsfalten am Rücken für optimalen Tragekomfort.
  • Brusttaschen mit Patte, davon eine mit Doppelstifttasche.
  • Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Verstellbare Ärmelbündchen.

    Bundjacke mit zwei Front- und Innentaschen, davon eine mit Handytasche.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
    Farbe: grau / schwarz
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
    Modell: 40541800
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: XL

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb