Winterjacke L

Artikel-Nr.: Z090069 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z090069 L
EAN / GTIN 7330509071892
Herstellernummer 481513708800L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort.Stoff 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²Innenfutter Faserpelzfutter, Steppfutter im ArmFunktionalität Warm gefüttertVorgeformte ÄrmelDetails Hoher KragenD-RingFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten und DruckknopfFronttaschen mit FleecefutterInnentaschen mit HandytascheAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit DruckknöpfenVerstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: L
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: bleue marine
Taille de confection DE: L