Warnschutz-Bundhose 50

Artikel-Nr.: Z090066 C50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Artikelnummer Z090066 C50
EAN / GTIN 7330509287958
Herstellernummer 152918608933C50

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: High-Vis Hose mit Cordura®- Verstärkung für noch bessere Reissfestigkeit. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 1.Stoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²Verstärkung CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten StellenDetails Hammerschlaufe an der SeiteSchlaufen, davon eine mit D-RingAusweistascheTaschen Gesässtaschen mit BalgBeintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und HandytascheVordertaschen mit BalgNageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden könnenZollstocktasche mit Messerhalter und StifttascheReflex 50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 50
Composition du tissu: 35 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: Couleur 70 °C
Modèle: 1529,186
Couleur: marine-jaune
Taille de confection DE: 50
Norme: EN ISO 20471