Zip-Sweatshirt Contrast Performance weinrot L

Artikel-Nr.: Z090003 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z090003 L
EAN / GTIN 4045981138157
Herstellernummer 0476017006

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt mit praktischem YKK®-Frontreißverschluss. Angenehm weicher Performance-Materialmix MIKRALINAR®, besonders pflegeleicht und strapazierfähig. Mit grauen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Elastische Ärmelbündchen mit LYCRA®-Verstärkung. Langlebig durch Doppelnahtverarbeitung. Einlaufvorbehandelt.

Merkmal:

Unisex-Größe: L
Composition du tissu: 50 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: bordeaux
Taille unisexe: L